DGTR 12.7B-2D24-JHP-SL Compacte gereedschapshouders met gerichte koelmiddeltoevoer voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 2303003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2303003
EAN/GTIN 7291075344127
Nummer fabrikant 2303003
L-nummer L23920 3353

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,075″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 3,94″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.067″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.075″
  • Hoofdlengte (links): 1,1″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 3,94″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch
  • Snijdiameter (CUTDIA): 0,94″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen