• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DGTL 19B-2D35-JHP-SL Compacte gereedschapshouders met gerichte koelmiddeltoevoer voor groeven en afsteken op CNC-draaibanken en automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 2303001
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2303001
EAN/GTIN 7291075344103
Nummer fabrikant 2303001
L-nummer L23920 3335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,075″
  • Totale hoogte (OAH): 1,1″
  • Totale lengte (OAL): 5,51″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.067″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.075″
  • Hoofdlengte (links): 1,3″
  • Totale hoogte (OAH): 1,1″
  • totale lengte (OAL): 5,51″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 1,4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen