DGTL 19B-2XL-D60 Versterkte compacte gereedschapshouders voor het groeven en afsteken van staven tot een diameter van 65 mm

Artikelnummer: 2302851
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIPXL
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302851
    EAN/GTIN 7291075328356
    Nummer fabrikant 2302851
    L-nummer L23920 3159

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afbreekgereedschaphouder
    • Zaagdiepte, max. (CDX): 1,18″
    • Totale lengte (OAL): 5,91″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.069″
    • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Hovedlængde (venstre): 1.7″
    • Samlet længde (OAL): 5.91″
    • Skafthøjde (H): 0.752″
    • Skaftbredde (B): 0.752″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen