PCHLS 20-24 Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Grooving, Parting and Recessing Next to High Shoulders

Artikelnummer: 2302736
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302736
EAN/GTIN 7291075215229
Nummer fabrikant 2302736
L-nummer L23920 1402

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale hoogte (OAH) 25 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Koplengte (links) 19,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen