PENTA 24N239NF020LS IC908 Pentagonal Inserts for Parting and Precision Grooving Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6099554
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6099554
EAN/GTIN 7291075215540
Nummer fabrikant 6099554
L-nummer L24080 186

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer K.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Functiebreedte (WF) 0,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm