PCHL 25-34-8 Grooving, Parting and Recessing Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302590
EAN/GTIN 7291075287240
Nummer fabrikant 2302590
L-nummer L23920 1049

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,19 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,19 mm
  • Koplengte (links) 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen