TGTBU 32-6G-JHP Tool Blocks for Parting and Grooving Blades for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2302495
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie JETCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302495
EAN/GTIN 7291075302387
Nummer fabrikant 2302495
L-nummer L23920 59

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 48,4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 48,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 29 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "JETCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen