TGTBU 16-5G-JHP Tool Blocks for Parting and Grooving Blades for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2302490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie JETCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302490
EAN/GTIN 7291075302332
Nummer fabrikant 2302490
L-nummer L23920 752

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, totale hoogte (OAH) 29,9 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 29,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 86 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16,9 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "JETCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen