TGTL 2020-4JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302468
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302468
EAN/GTIN 7291075302127
Nummer fabrikant 2302468
L-nummer L23920 2465

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 27 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Totale hoogte (OAH) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 54 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen