TGTR 1212-2JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302392
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302392
EAN/GTIN 7291075301861
Nummer fabrikant 2302392
L-nummer L23920 2310

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 19,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,72 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 18,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 19,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen