TGFH 150-12 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302297
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302297
EAN/GTIN 7291075209655
Nummer fabrikant 2302297
L-nummer L23920 547

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm, totale lengte (OAL) 610 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 10 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 12,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 4
  • Totale lengte (OAL) 610 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 600 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen