TGSF 100-3-22K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302200
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302200
EAN/GTIN 7291075262070
Nummer fabrikant 2302200
L-nummer L24130 2

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 29 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, naafdikte (THUB) 2,5 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,5 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 4770 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen