R 22-46 Drive Flange Set for Slitting Cutters

Artikelnummer: 4300121
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Meeneemring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4300121
EAN/GTIN 7291075220193
Nummer fabrikant 4300121
L-nummer L24000 9

Omschrijving

Omschrijving:

Aandrijfringen, diameter huis (BD) 46 mm, lengte huis (LB) 10 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) R 22-46, diameter boutcirkel (DBC) 32 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 46 mm
  • Lichaamslengte (LB) 10 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) R 22-46
  • Boutcirkel (DBC) diameter 32 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen