PCHR 19-34 Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2302158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302158
EAN/GTIN 7291075287172
Nummer fabrikant 2302158
L-nummer L23920 3251

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,394″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,059″
  • Alle lengte (OAL): 5″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.