PENTA 34F239-0.15-22L IC908 Pentagonal Inserts for Face Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6003627
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003627
EAN/GTIN 7291075277173
Nummer fabrikant 6003627
L-nummer L24080 146

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,08 mm/omw