DGTR 25.4BC-4T25 Compacte gereedschapshouder met koelmiddeltoevoer door het snijelement voor JETCUT snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2301939
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301939
EAN/GTIN 7291075214208
Nummer fabrikant 2301939
L-nummer L23920 3218

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,98″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overl. lengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.134″
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,98″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.157″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.157″
  • Hoofdlengte (links): 1,7″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen