TGAD 4N Parting and Grooving Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301885
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301885
EAN/GTIN 7291075220438
Nummer fabrikant 2301885
L-nummer L23920 1853

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afsteken, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen