TGFHR 26T23-3 Single- and Double-Ended Parting and Grooving Reinforced Blades Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301869
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301869
EAN/GTIN 7291075220513
Nummer fabrikant 2301869
L-nummer L23920 1810

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 46 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen