SGSA 100-3-22K-12Z-FP Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301805
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301805
EAN/GTIN 7291075205176
Nummer fabrikant 2301805
L-nummer L24130 12

Omschrijving

Omschrijving:

Groef- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSAN 3
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 795 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen