GM D200-3DG-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301728
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301728
EAN/GTIN 7291075196658
Nummer fabrikant 2301728
L-nummer L24130 66

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm, zaagdiameter (DC) 200 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GIP 3.00E-0,40
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14
  • Dompelhoek max. (RPMX) 400 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen