GM D100-3DG-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301722
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301722
    EAN/GTIN 7291075196610
    Nummer fabrikant 2301722
    L-nummer L24130 81

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 29 mm, Snijdiameter (DC) 100 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 6, Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm, Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, Naafdikte (THUB) 2,4 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
    • Naam van de snijplaat (MIID) GIP 3.00E-0,40
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
    • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen