PCHR 25.4-24 Gereedschapshouder voor uitsparing, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2301628
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301628
EAN/GTIN 7291075172072
Nummer fabrikant 2301628
L-nummer L23920 3078

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,256″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Totale lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.256″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • Hoofdlengte (links): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen