DGTL 16B-1.5D25SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2301581
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301581
EAN/GTIN 7291075113815
Nummer fabrikant 2301581
L-nummer L23920 2901

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale hoogte (OAH) 19,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Koplengte (links) 19,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 19,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 25,4 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.