DGTL 12.7B-2D24SH Compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige draaibanken

Artikelnummer: 2301532
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301532
EAN/GTIN 7291075113693
Nummer fabrikant 2301532
L-nummer L23920 2975

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0.1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0.075″
  • Totale hoogte (OAH): 0.65″
  • Totale lengte (OAL): 4.7″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.063″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.075″
  • Hoofdlengte (links): 3/4″
  • Totale hoogte (OAH): 0,65″
  • totale lengte (OAL): 4,7″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch
  • Snijdiameter (CUTDIA): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen