SGFL 12.7B-1.6D24 SH Opname kolf, korte kop, deel- en groefgereedschaphouder, voor CNC en Zwitserse automaten

Artikelnummer: 2301522
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301522
EAN/GTIN 7291075116434
Nummer fabrikant 2301522
L-nummer L23920 811

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,063″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale hoogte (OAH) 0,54″, totale lengte (OAL) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte laadbak (WB): 0,047″snijrichting (HAND): Linker hand snijbreedte maximum (CWX): 0,063″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,063 0,94″hoofdlengte (LH): 0,71″
  • totale hoogte (OAH): 0,54″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″schachthoogte (H): 1/2
  • schacht hoogte (
  • schacht hoogte (″
  • diameter (H): 1/2″DIA
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen