DGTR 12.7B-2D30 Versterkte compacte gereedschapshouders voor afsteken en groeven maken

Artikelnummer: 2301423
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301423
EAN/GTIN 7291075089257
Nummer fabrikant 2301423
L-nummer L23920 3113

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte max. (CDX): 0,591″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,075″
  • Totale lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.063″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.591″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.