DGTR 19B-1.4D30 Versterkte compacte klem voor afsteken en groeven.

Artikelnummer: 2301419
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301419
EAN/GTIN 7291075089219
Nummer fabrikant 2301419
L-nummer L23920 3036

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,591″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,055″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,055″
  • Overall lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.039″
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.591″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.055″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.055″
  • Hoofdlengte (links): 1,2″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen