SGB 19-1.2 Single-sided blades for Self-Grip parting & grooving inserts.

Artikelnummer: 2301228
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301228
EAN/GTIN 7291075067651
Nummer fabrikant 2301228
L-nummer L23920 1473

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 0,9 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 18 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen