SGTFR 1212-3D 32 Self-Grip, Reinforced tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2301218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301218
EAN/GTIN 7291075071399
Nummer fabrikant 2301218
L-nummer L23920 1119

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen