SGFS 0-17-3 Replacement for HSS & brazed parting tools.

Artikelnummer: 2301203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301203
EAN/GTIN 7291075069693
Nummer fabrikant 2301203
L-nummer L23920 1084

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Koplengte (links) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen