SGFH 45-5 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2301186
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301186
EAN/GTIN 7291075069334
Nummer fabrikant 2301186
L-nummer L23920 1032

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm, totale lengte (OAL) 225 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 225 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen