SGSF 160-6-1.500K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301021
EAN/GTIN 7291075070231
Nummer fabrikant 2301021
L-nummer L24130 180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,55″
  • Snijdiameter (DC): 6,3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,26″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,22″
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Hub dikte (THUB): 0,2″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.55″
  • Skærediameter (DC): 6.3″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.26″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Navtykkelse (THUB): 0.2″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 6C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 500 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen