SGSF 160-3-1.500K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300969
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300969
EAN/GTIN 7291075070132
Nummer fabrikant 2300969
L-nummer L24130 177

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,55″
  • Snijdiameter (DC): 6,3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,14″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Hub dikte (THUB): 0,09″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.55″
  • Skærediameter (DC): 6.3″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.14″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Navtykkelse (THUB): 0.09″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 3
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 500 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen