SGTFL 19-4 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300803
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300803
EAN/GTIN 7291075094152
Nummer fabrikant 2300803
L-nummer L23920 712

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,178″, minimale snijbreedte (CWN) 0,139″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 1/8″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,178″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,139″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3 IA 4″
  • maximale diameter van werkstuk (
): 2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen