SGSF 200-4-1.500K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300698
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300698
EAN/GTIN 7291075069891
Nummer fabrikant 2300698
L-nummer L24130 146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0″
  • Snijdiameter (DC): 7,87″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 14
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,18″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,14″
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Hub dikte (THUB): 0,13″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 14

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0″
  • Skærediameter (DC): 7.87″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 14
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.18″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.14″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Navtykkelse (THUB): 0.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 4
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 14
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 400 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen