SGFFA 40-R-5 Self-Grip, face-grooving adaptor blades.

Artikelnummer: 2300284
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300284
    EAN/GTIN 7291075067958
    Nummer fabrikant 2300284
    L-nummer L23920 1828

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 52 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen