GFF 5N IC354 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 6002515
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002515
    EAN/GTIN 7291075262018
    Nummer fabrikant 6002515
    L-nummer L23930 6

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
    • Hoekradius (RE) 0,25 mm
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,18 mm/omw
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen