HELISLOT T-groeffrees 40/1 mm

Artikelnummer: 227700 40/1
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 1
Schachtuitvoering Weldonschacht
Aantal wisselplaten 2
Groefhoogte ap 18 mm
Kraag-⌀ d1 21 mm
Afkoppellengte L1 47 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat XNMU130608
Hoekfasehoek 90 graden
Fabrikantnummer ETS D40-18-W32-XN13
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227700 40/1
EAN/GTIN 7291075332865
Nummer fabrikant 3106542

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).