{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 48 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Aantal wisselplaten | 4 | |
Groefhoogte ap | 22 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 27 mm | |
Afkoppellengte L1 | 58 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU130608 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Fabrikantnummer | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 227700 48/2 | |
EAN/GTIN | 7291075332872 | |
Nummer fabrikant | 3106543 |