Hoekfrees 90° MEC17, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 80/6mm

Artikelnummer: 227510 80/6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 15,7 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 73 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 153 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
Rampinghoek αmax 0,2 graden
Rampinglengte L voor αmax 71,6 mm
geschikte wisselplaat BDMT 170408
Wisselplaatschroef 229709 (T15; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227510 80/6
EAN/GTIN 4960664456697
Nummer fabrikant THN03429

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MEC17, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 80/6mm

Hoekfrees 90° MEC17, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 80/6mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 604,71
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 501,00
Inwendige koeling ja ja
geschikte wisselplaat BDMT 170408 AP.. 1805..
Snijkant-⌀ DC 80 mm 80 mm
⌀ D3 73 mm 74 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 153 mm 154 mm
Rampinghoek αmax 0,2 graden 0,4 graden
Rampinglengte L voor αmax 71,6 mm 71,95 mm