{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 55 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 193 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,16 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 91,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227510 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664489343 | |
Nummer fabrikant | THN03433 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC17 100/7 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 657,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 574,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 55 | 50 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 | 100 |