{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 ER-JT | |
Soort | PR1210 | |
Snijmateriaal | HM | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 227365 GG | |
EAN/GTIN | 4960664608980 | |
Nummer fabrikant | TKA00361 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Type: GG
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
14,35 €
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.365 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 ER-JT | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | PR1210 | HB7730 | |
Type | GG | GG | |
Voeding fz per tand | 0,2 mm | 0,15 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |