• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

AN.U 120608, Type: GG

Artikelnummer: 215113 GG
Korting
20,52 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,86 20,52 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,05 17,10 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte AN.U 120608
Type GG
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Toleranz K
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Sorte HB9720
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215113 GG
EAN/GTIN 4045197703170
Nummer fabrikant 215113 GG
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
240
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

zeer stabiele en dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten.
Dankzij de unieke wisselplaatgeometrie wordt de snijkant niet verzwakt door de boring.

Gebruik:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (aanbeveling).

Let op:

Niet geschikt voor het vollegroeffrezen!

Tip:

Kanten: Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 10 mm.