BDMT 11T304 ER-JS S

Artikelnummer: 227362 S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 11T304 ER-JS
Type S
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227362 S
EAN/GTIN 4960664686193
Nummer fabrikant TMA00334

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen