Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: 227305 16/2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 68 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 10 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 26 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 1,27 graden
Rampinglengte L voor αmax 9 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227305 16/2
EAN/GTIN 4960664406517
Nummer fabrikant THN63151

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 223,09
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 207,00
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 199,50
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 311,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Afkoppellengte L1 25 mm 37 mm 37 mm 25 mm 37 mm
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen
Totale lengte Ltotaal 68 mm 85 mm 85 mm 78 mm 85 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3 AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.U0904.. AP.. 1003..
Snijkant-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen