{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 88 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,64 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 18 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227305 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406579 | |
Nummer fabrikant | THN63183 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 250,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Totale lengte Ltotaal | 88 | 105 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Rampinglengte L voor αmax | 18 | 19,85 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |