Hoekfrees 90° MECX 32/8 mm

Artikelnummer: 227115 32/8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 29 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 61 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Rampinghoek αmax 0,41 graden
Rampinglengte L voor αmax 28 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703
Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227115 32/8
EAN/GTIN 4960664462933
Nummer fabrikant THN03700

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MECX  32/8 mm

Hoekfrees 90° MECX 32/8 mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 533,74
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 461,00
Freestoepassing Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen
Totale lengte Ltotaal 40 35
Instelhoek κ 90 90
⌀ D3 29 30
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 61 62
Rampinghoek αmax 0,41 0,4
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen