{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,1 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 220,9 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226481 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313956 | |
Nummer fabrikant | 3106419 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hoekfrees 32/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 293,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | 45 mm |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | 105 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |