Hoekfrees 90° MEW, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm

Artikelnummer: 225210 50/4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 15 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 15
Wisselplaatschroef 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225210 50/4
EAN/GTIN 4960664648689
Nummer fabrikant THN05181

Omschrijving

Uitvoering:

efficiënt met 4 snijkanten.