{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 15 | |
Wisselplaatschroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225210 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648696 | |
Nummer fabrikant | THN05182 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEW 63/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 518,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 478,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |